品番 : EA468BD-6
品名 : G 1/2" センサー式水栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 713-301 |
|---|---|---|---|
| 電源 | リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属) | 電池寿命 | 約2年(100回/1日の目安) |
| 検知距離 | 吐水口より30~170mm程度(大人の手のひら) | 給水圧力使用範囲 | 0.1~0.7MPa(1.0~7.1kgf/c㎡) |
| 吐水量 | 5L以上/分(水圧0.4MPa) | 使用流体 | 上水道水 |
| 使用室温範囲 | 1~50℃ | 使用水温範囲 | 1~50℃(凍結不可) |
| ねじ径 | G1/2” | 設置サイズ(奥行×高さ) | 123×118mm |
| 洗面台取付穴 | φ25~28mm(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること) | 設置可能範囲 | 厚さ10~30mm |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト、黄銅 | 重量 | 約1.3kg |
| 用途 | パブリックおよび一般住宅洗面用 | 付属品 | 操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2) |
| 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 | |||
| 赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。 | |||
| 手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。 | |||
| 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガード。 | |||
| 検知エリア内に障害物が置かれることにより水が流れ続けても、約30秒経過すると自動的に止水します。 | |||
| LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。 | |||
| ※充分な吐水口空間がない場合や、ステンレス製の器と組合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。 | |||
| ※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,000 円(税抜)/ 62,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1092ページ | ||||
