詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BG-6A

品名 : PJ 3/4" 横形自在水栓

仕様

メーカー カクダイ 型番 707-10-2017
呼 20 ねじ径 PJ3/4”
パイプ長 170mm 材質 青銅
設置サイズ(奥行×高さ) 225×92mm
一般地・寒冷地共用(固定コマ仕様)
送り座付き
パイプ部は左右に振れるので便利です。
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 15:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1094ページ
バリエーション一覧
EA468BG-4 PJ 1/2" 横型自在水栓
EA468BG-6A PJ 3/4" 横形自在水栓
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top