品番 : EA468BL-16
品名 : PJ 1/2" 万能ホーム水栓(凍結防止付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 701-531-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 材質 | 本体:青銅 吐水口部分:銅合金継目無管 |
設置サイズ(奥行×高さ) | 118.5×124.5mm |
| 使用流体温度範囲 | 4.5~80℃ | 使用圧力 | 0.04(流動圧)~0.75(静水圧)MPa |
| 使用環境 | -15~80℃ | 開弁温度 | 約1.7℃ |
| 閉弁温度 | 約4.5℃ | 作動時流量 | 450mL/分以上 (雰囲気温度:0℃、給水流動圧力:0.05MPaの場合) |
| 固定コマ仕様 | |||
| 凍結防止付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1092ページ | ||||
