品番 : EA468BN-10
品名 : G 3/4"xRc 3/4" 化粧バルブ
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 7852-20 |
---|---|---|---|
呼 | 20 | ねじ径 | 雄:G3/4、雌:Rc3/4 |
材質 | 青銅 | ||
固定コマ仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/22 18:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1155ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468BN-9 G 1/2"xRc 1/2" 化粧バルブ |
EA468BN-10 G 3/4"xRc 3/4" 化粧バルブ |