品番 : EA468BN-16
品名 : G 1/2" アングル型分岐栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 7860 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | オス:G1/2” メス:G1/2” |
| 材質 | 青銅 | ||
| 固定コマ仕様 | |||
| パッキン付き | |||
| ハンドルを上向きに取付けて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1095ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA472AG-1 : トイレ洗浄ノズルセット |
