品番 : EA472AG-1
品名 : トイレ洗浄ノズルセット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 7992K |
|---|---|---|---|
| 接続ねじサイズ | G1/2” | ホース長 | 1.3m |
| 水流切替 | 直射・止水(レバー切替) | ||
| 壁固定フック付き | |||
| ※長時間の止水は、止水栓を閉めてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA468BN-16 : G 1/2" アングル型分岐栓 |
