品番 : EA468BN-7
品名 : Rc 1/2" 止水栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 7851-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | Rc1/2” |
| 設置サイズ(奥行×高さ) | 60×66mm | 材質 | 青銅 |
| ストレート形 | |||
| 固定コマ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1095ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BN-7 Rc 1/2" 止水栓 |
| EA468BN-8 Rc 3/4" 止水栓 |
