品番 : EA468BN-88A
品名 : G 3/4" マルチ分岐
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 107-893 |
---|---|---|---|
構成品 | 継手(G3/4)、継手(W28山18)、分水孔コック | 呼 | 20 |
ねじ径 | G3/4・W28山18 | 全長 | 132.5mm |
全高 | 55.5mm | 使用温度 | 60℃ |
材質 | 青銅 | 用途 | 混合栓からの分水用(分水継手・マルチ分岐) |
クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水が可能。 | |||
2種類のクランク取付けネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。 | |||
※湯沸器への分水には使用しないでください。流量の面で湯沸器の性能を十分に出せない場合があります。 | |||
自動閉止機構付き | |||
クランクパッキン4枚付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 08:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1141ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468BN-87 G 3/4" 分水継手セット |
EA468BN-88A G 3/4" マルチ分岐 |