品番 : EA468BT-11
品名 : G1/2"x15.5mm [黄銅]ホースカップリング
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 764-002 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 全長 | 37mm | タケノコ径 | 15.5mm |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 分岐栓や双口水栓などのホース接続用カップリング | |||
| 内径15ミリホース用 | |||
| パッキン付き | |||
| ※接続部分は装着後、回転しません。 | |||
| ※屋外散水以外の用途に使用しないでください。漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1097ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115F-3 : G1/2"xG1/2" 水圧テストゲージ |
