品番 : EA115F-3
品名 : G1/2"xG1/2" 水圧テストゲージ
タンクレストイレやスプリンクラーなどの作動水圧を満たしているかの確認に最適
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 649-803 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/2” | 圧力計取付ネジ | R1/4” |
| 計測範囲 | 0~0.6MPa | 付属品 | エルボ、パッキン |
| 配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用 | |||
| 圧力計の目盛りが0.01MPa刻みで細かい測定ができます。 | |||
| 静水圧も計測可能(0.6MPaまで) | |||
| ナット、本体部が回転するため取付けが容易 | |||
| ※メーター部は専用品のため、一般品と交換できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/30 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0197ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA468BT-11 : G1/2"x15.5mm [黄銅]ホースカップリング |
