品番 : EA468BX-23
品名 : G1/2" 1.6m シャワーホース(シルバー)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 367-201-S |
---|---|---|---|
取付ねじサイズ | G1/2 | 全長 | 1.6m |
ホースサイズ | 内径:11mm 外径:16mm |
材質 | PVC、黄銅 |
カラー | シルバー | ||
アダプター付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 06:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1142ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA468BX-23 G1/2" 1.6m シャワーホース(シルバー) |
EA468BX-24 G1/2" 1.6m シャワーホース(ホワイト) |