品番 : EA468BX-24A
品名 : 1.6m シャワーホース(ホワイト)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 367-821-W |
|---|---|---|---|
| 取付ねじサイズ | G1/2 | 全長 | 1.6m |
| ホースサイズ | 内径:11mm 外径:16mm |
材質 | PVC、黄銅、POM |
| カラー | ホワイト | ||
| アダプター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BX-23A 1.6m シャワーホース(シルバー) |
| EA468BX-24A 1.6m シャワーホース(ホワイト) |
