品番 : EA468BX-34
品名 : 低水圧用シャワーヘッド
ちょろちょろ不快シャワーもこれで解消!
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 356-200-C |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/2 | 吐水穴外周 | φ38mm |
| 材質 | ABS | カラー | クリーム |
| 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド | |||
| 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 | |||
| アダプター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/30 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BX-34 低水圧用シャワーヘッド |
| EA468BX-35 節水型シャワーヘッド |
