詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BX-443

品名 : アダプター

仕様

メーカー TOTO 型番 TH752-3
下穴径 φ33~37mm 材質 合成ゴム
自動水栓用
座金(大)+パッキン
水栓取付穴径φ33~37mmの洗面器やカウンターに、φ25~φ29mm対応用ポップアップなしの自動水栓を取り付ける場合に使用する専用部品です。
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/22 19:24現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1080ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top