詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BY-2

品名 : 呼13 水栓シャワーヘッド(ピンク)

仕様

メーカー カクダイ 型番 2108R
カラー ピンク ヘッド径 φ59mm
全長 55mm 水流切替 ストレート・シャワー
使用温度 1~60℃
家庭用水栓呼13用
レバー切替式(シャワー・ストレート)
お湯(60℃以下)にも使用可
先端にふくらみのある外径16mmのパイプに取付けできます。
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 10:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1137ページ

代替品

EA468BY-1
バリエーション一覧
EA468BY-1 呼13 水栓シャワーヘッド(ブルー)
EA468BY-2 呼13 水栓シャワーヘッド(ピンク)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top