品番 : EA468BY-21
品名 : 衛生コック(W26山20用)
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 795-030 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W26山20 | 全長 | 78mm |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更可能。 | |||
| 止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。 | |||
| 単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスが容易。 | |||
| 手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/10 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1095ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BY-21 衛生コック(W26山20用) |
| EA468BY-22 衛生コック(G1/2"用) |
| EA468BY-23 衛生コック(W22山20用) |
