詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BY-7

品名 : 水栓泡沫ヘッド (ブルー)

仕様

メーカー カクダイ 型番 2117B
適応パイプ外径 先端にふくらみのあるパイプ:16~19mm
泡沫ネジ付きパイプ:22mm
カラー ブルー
使用温度 1~40℃
先端にふくらみのある直径16~19mmの水栓に差し込むだけで、水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/01 02:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1095ページ
バリエーション一覧
EA468BY-7 水栓泡沫ヘッド (ブルー)
EA468BY-8 水栓泡沫ヘッド (レッド)
EA468BY-9 水栓泡沫ヘッド (ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top