詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BZ-104

品名 : M20/400mm シンクシャワー出湯管

仕様

メーカー カクダイ 型番 2185P
取付ねじサイズ M20×1.0mm 全長 400mm
使用温度範囲 60℃以下 水流切替 ストレート・シャワー
材質 ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 付属品 G:G1/2”
P:M19×1.0
R:M18×1.0
GL:M18×1.5
PL:M20×1.5
RN:M22×1.5
吐水切替式
ほとんどの湯沸器に取付可能
6種類のアダプター付き
追加説明
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 04:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1095ページ
バリエーション一覧
EA468BZ-104 M20/400mm シンクシャワー出湯管
EA468BZ-105 M20/600mm シンクシャワー出湯管
ウェブカタログ画像
  • 水流切替可能

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top