品番 : EA468BZ-42A
品名 : W26x20T/300mm 泡沫自在フレキノズル
パイプを曲げて吐水角度自由自在!水ハネしないやわらかな水流!
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 795-14-300 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W26山20 | 全長 | 300mm |
| 使用温度 | 1℃~60℃ | 材質 | SUS304、黄銅、TPE |
| パイプを上向き・下向きに変更可能 | |||
| 泡沫金具(ネジ径:W22山20)付き | |||
| ※止水機能付き金具を先端に取付けないでください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BZ-41 W26x20T/240mm 泡沫自在フレキノズル |
| EA468BZ-42A W26x20T/300mm 泡沫自在フレキノズル |
| EA468BZ-43 W26x20T/400mm 泡沫自在フレキノズル |
