品番 : EA468BZ-62A
品名 : W26x20T/240mm 水栓ノズル
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 795-42-240 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W26山20 | 全長 | 240mm |
| パイプ外径 | 16mm | パイプ先端径 | 17.8mm |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 自在水栓、混合栓の補修用 | |||
| 下向きパイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/01 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BZ-61A W26x20T/170mm 水栓ノズル |
| EA468BZ-62A W26x20T/240mm 水栓ノズル |
| EA468BZ-63A W26x20T/300mm 水栓ノズル |
