品番 : EA468BZ-63
品名 : W26x20T/300mm 水栓ノズル
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 0751-300 |
---|---|---|---|
ねじ径 | W26山20 | 全長 | 300mm |
パイプ外径 | 16mm | パイプ先端径 | 17.8mm |
材質 | 黄銅 | ||
自在水栓、混合栓の補修用パイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 10:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1150ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468BZ-61 W26x20T/170mm 水栓ノズル |
EA468BZ-62 W26x20T/240mm 水栓ノズル |
EA468BZ-63 W26x20T/300mm 水栓ノズル |