詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BZ-64A

品名 : W26x20T/170mm 水栓ノズル

仕様

メーカー カクダイ 型番 775-13-170
ねじ径 W26山20 全長 170mm
パイプ外径 16mm パイプ先端径 17.8mm
使用温度 60℃ 材質 黄銅
自在水栓、混合栓の補修用
上向きパイプ
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/01 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1094ページ
バリエーション一覧
EA468BZ-64 W26x20T/170mm 水栓ノズル
EA468BZ-64A W26x20T/170mm 水栓ノズル
EA468BZ-65 W26x20T/240mm 水栓ノズル
EA468BZ-65A W26x20T/240mm 水栓ノズル
EA468BZ-66 W26x20T/300mm 水栓ノズル
EA468BZ-66A W26x20T/300mm 水栓ノズル
EA468BZ-67 W26x20T/360mm 水栓ノズル
ウェブカタログ画像
  • Uパッキンの取付方法

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top