詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BZ-88

品名 : G1/2"/800mm フレキノズル

仕様

メーカー カクダイ 型番 219-101-800
ねじ径 G1/2” 全長 800mm
パイプ外径 12mm 使用温度 60℃
材質 ステンレス、黄銅
装着後、接続部分が回転します。
追加説明
カタログ価格

4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 19:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1094ページ
バリエーション一覧
EA468BZ-86 G1/2"/300mm フレキノズル
EA468BZ-87 G1/2"/500mm フレキノズル
EA468BZ-88 G1/2"/800mm フレキノズル
ウェブカタログ画像
※画像はEA468BZ-86です。
  • ※画像はEA468BZ-86です。
  • フレキノズルの特徴

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top