品番 : EA468C-6A
品名 : PJ 3/4" ホースニップル付横水栓
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 703-002-20 |
---|---|---|---|
呼 | 20 | ねじ径 | PJ3/4” |
タケノコ径 | 21.0mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 103.5×156mm |
材質 | 青銅 | ||
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) | |||
カップリング付き | |||
送り座付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/04 22:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1141ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468C-4 PJ 1/2" ホースニップル付横水栓 |
EA468C-6A PJ 3/4" ホースニップル付横水栓 |