品番 : EA468CB-11
品名 : PJ1/2" 横水栓(共用栓・ホースニップル付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 7031L |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| タケノコ径 | φ15.5mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 82.5×125.5mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| カップリング付き(取付ネジG1/2) | |||
| 鍵1個付き | |||
| 首長鍵式なので、より盗水防止効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/02 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1092ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468BT-104 : G 1/2" ホースカップリング |
