詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BT-104

品名 : G 1/2" ホースカップリング

仕様

メーカー カクダイ 型番 0764-13
13 ねじ径 G1/2”
全長 33mm タケノコ径 15.5mm
穴径ガイド外径 13mm 材質 黄銅
ホースカラン用
カップリング付き横水栓、散水栓用
パッキン付き
※穴径ガイドがあるため、カップリング付横水詮、散水栓以外には取付できません。
※接続部分は装着後、回転しません。
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2025/11/02 10:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1140ページ
バリエーション一覧
EA468BT-104 G 1/2" ホースカップリング
EA468BT-106 G 3/4" ホースカップリング
EA468BT-110 G 1" ホースカップリング
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top