品番 : EA468CB-4
品名 : PJ 1/2" ホースニップル付横水栓(寒冷地用)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 7030KK-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| タケノコ径 | 15.5mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 82.5×121mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| 固定コマ仕様 | |||
| 寒冷地用 | |||
| カップリング付き(取付ネジG1/2) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1092ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA468BT-104 : G 1/2" ホースカップリング |
