詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BT-4

品名 : PJ 1/2" ホースニップル付散水栓

仕様

メーカー カクダイ 型番 7032-13
13 ねじ径 PJ1/2”
タケノコ径 15.5mm 設置サイズ(奥行×高さ) 61×82.5mm
材質 青銅
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
ホースニップル付き(取付ネジG1/2)
追加説明
カタログ価格

4,170 (税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/02 12:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1092ページ
バリエーション一覧
EA468BT-4 PJ 1/2" ホースニップル付散水栓
EA468BT-6 PJ 3/4" ホースニップル付散水栓
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top