品番 : EA468BS-4
品名 : PJ 1/2" 共用散水栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 7036-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| タケノコ径 | 15.5mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 61×69mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| ホースニップル付き(取付ネジG1/2) | |||
| カギ1個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BS-4 PJ 1/2" 共用散水栓 |
| EA468BS-6 PJ 3/4" 共用散水栓 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468BP-1 : 共用栓カギ |
| 部品 | EA468BT-104 : G 1/2" ホースカップリング |
