品番 : EA468BT-110
品名 : G 1" ホースカップリング
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0764-25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 25 | ねじ径 | G1” |
| 全長 | 41.5mm | タケノコ径 | 25.0mm |
| 穴径ガイド外径 | 24mm | 材質 | 黄銅 |
| ホースカラン用 | |||
| パッキン付き | |||
| カップリング付き横水栓、散水栓用 | |||
| 穴径ガイドがあるため、カップリング付横水詮、散水栓以外には取付できません。 | |||
| ※接続部分は装着後、回転しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/09 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1097ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BT-104 G 1/2" ホースカップリング |
| EA468BT-106 G 3/4" ホースカップリング |
| EA468BT-110 G 1" ホースカップリング |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA423P-8 : 29.0x22.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚) |
