品番 : EA468CF-10A
品名 : 洗濯機用ニップル(POM)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 7722 |
|---|---|---|---|
| 適合水栓 | 呼13の混合栓、万能ホーム水栓 | ねじ径 | W26山20 |
| 設置サイズ | 51.5×23.5(H)mm | 材質 | POM、黄銅 |
| 給水ホースをワンタッチ接続できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/08 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1099ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468CF-10 洗濯機用ニップル(黄銅) |
| EA468CF-10A 洗濯機用ニップル(POM) |

