品番 : EA468CF-14B
品名 : 洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 772-510 |
|---|---|---|---|
| 適合水栓 | 呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓 | 取付ねじ径 | W26山20 |
| 設置サイズ(奥行×高さ) | 26×86.5mm | 材質 | POM、黄銅 |
| 給水ホースをワンタッチ接続可能 | |||
| 通水中にホースが抜けても自動的に水が止まる、自動閉止機構付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/11 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468CF-12A 洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付) |
| EA468CF-14B 洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付) |
