品番 : EA468CF-9P
品名 : 8x23.6mm 口金パッキン
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 772-900 |
|---|---|---|---|
| サイズ(外径×内径×厚)mm | 23.6×8.0×6.5mm | 材質 | IIR |
| ビス止め口金(EA468CF-9B)の補修用パッキン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468CF-7 [W26x20T] 洗濯機用ニップル |
| EA468CF-8 G 1/2" 洗濯機用ニップル |
| EA468CF-9B [14-23mm用] 洗濯機用ニップル(ビス止め) |
| EA468CF-9P 8x23.6mm 口金パッキン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468CF-9B : [14-23mm用] 洗濯機用ニップル(ビス止め) |
