詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CJ-100

品名 : 105x105x104mm 洗濯機用かさ上げ台(4個)

仕様

メーカー カクダイ 型番 437-100
かさ上げサイズ 100mm サイズ 105×105×104(H)mm
耐荷重(4点支持) 約1.96kN(200kgf) 入数 4個
材質 PP
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能
排水口周りの掃除が簡単
洗濯機の振動音を軽減
大型ドラム式洗濯機も設置OK
両面テープ付き
※直接床に設置されますと、接着テープが強力なため、剥がした際に床に跡が残ったり、床を傷める可能性があります。
※水栓から洗濯機までの距離が160ミリ以上確保されていることをご確認ください。
追加説明
カタログ価格

9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 07:59現在)

商品入数 4 販売単位 組
カタログページ 1100ページ

代替品

EA468CJ-106
  • 品番

    EA468CJ-106

  • コメント

    4個入/100x100x53mm/耐荷重500kg

ウェブカタログ画像
4個入り
  • 4個入り
  • 特長
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top