詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CJ-11

品名 : 0.5m 洗濯機用給水ホース

仕様

メーカー カクダイ 型番 436-52x0500
長さ 0.5m 洗濯機接続ねじ G3/4
ホースサイズ 内径:12.5mm
外径:18.5mm
水栓吐水口外径 14~23mm(呼13・20)
材質 PVC、POM
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能
水栓と給水ホースをワンタッチ接続できる
ビス止め口金付き
追加説明
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/13 23:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1100ページ
バリエーション一覧
EA468CJ-11 0.5m 洗濯機用給水ホース
EA468CJ-13 1.5m 洗濯機用給水ホース
EA468CJ-14 2.0m 洗濯機用給水ホース
EA468CJ-15 3.0m 洗濯機用給水ホース
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top