品番 : EA468CJ-192
品名 : 900x640x 82mm 洗濯機用防水パン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | LIXIL | 型番 | PF-9064C/NW1-BL |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 900×640×82 | 材質 | FRP |
耐荷重 | 200kg | 重量(g) | 5800 |
付属品 | 固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ) | ||
ベターリビング認定品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 03:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1147ページ 2172ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468CJ-191 800x640x 82mm 洗濯機用防水パン |
EA468CJ-192 900x640x 82mm 洗濯機用防水パン |
EA468CJ-193 930x750x 82mm 洗濯機用防水パン |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA468CJ-231 : φ68x350mm 洗濯機用排水管ジョイント |
関連商品 | EA468CJ-232 : φ42x530mm 洗濯機用トラップ接続ホース |