品番 : EA468CJ-197
品名 : 740x640x 55mm 洗濯機用防水パン
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | PF-7464AC/FW1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 740(W)×640(D)×55(H)mm | 耐荷重 | 200kg |
| 材質 | PP | 付属品 | 固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/01 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1133ページ 2136ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468CJ-197 740x640x 55mm 洗濯機用防水パン |
| EA468CJ-198 740x640x 55mm 洗濯機用防水パン(BL認定) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA468CJ-231 : φ68x350mm 洗濯機用排水管ジョイント |
| 関連商品 | EA468CJ-232 : φ42x530mm 洗濯機用トラップ接続ホース |

