詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CJ-51

品名 : 1.0m 洗濯機用排水ホース

洗濯機用排水ホースの長さが足りないときに

仕様

メーカー カクダイ 型番 4361-1
全長 1m 材質 PVC
洗濯機排水延長ホース
32~35mmまでのホースエンドに取付可能
ホース差込口は、ホースエンドの太さに応じてハサミで切って調節してください。
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 07:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1100ページ
バリエーション一覧
EA468CJ-51 1.0m 洗濯機用排水ホース
EA468CJ-52 1.5m 洗濯機用排水ホース
EA468CJ-53 2.0m 洗濯機用排水ホース
EA468CJ-54 3.0m 洗濯機用排水ホース
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA468CJ-53です。
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top