詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CM-3

品名 : W32-16T P型トラップ(破封緩和/オーバーフロー無用)

仕様

メーカー カクダイ 型番 423-832
ねじ径 W32山16 取付穴径 35~42mm
テール管 呼25×150mm キセル管 呼32×150mm
はさみ込み厚 最大9mm 材質 黄銅
オーバーフローなし一般手洗器用
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 01:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1144ページ 1146ページ

代替品

EA468CM-3A
  • 品番

    EA468CM-3A

  • コメント

    変更点:排水金物、挟み込み厚

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top