詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CM-56

品名 : W32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物)

仕様

メーカー カクダイ 型番 9439
呼 25 ねじ径 W32山16
サイズ φ54×42mm 取付穴径 35~42mm
はさみ込み厚 最大約9mm 材質 黄銅
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
排水管フクロナット付き
追加説明
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1105ページ
バリエーション一覧
EA468CM-56 W32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物)
EA468CM-57 W38-16T/呼32 排水金具(丸鉢金物)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top