品番 : EA468CN-41
品名 : G1/2” 2ハンドルシャワー付混合栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 152-102 |
|---|---|---|---|
| 水栓取付ねじ | PJ1/2 | 給水管接続部ねじ | G1/2 |
| シャワーホース接続部ねじ | G1/2 | パイプ取付ねじ | W26山20 |
| 取付芯々 | 100~102mm | 取付穴径 | 23~26mm(厚5~35mm) |
| ホース長 | 1.6m | 設置サイズ(幅×奥行×高さ) | 120×289.5×111mm |
| 材質 | 本体:青銅 シャワーエルボ:樹脂 |
仕様 | 一時止水 |
| ワンタッチ着脱式ハンドル | |||
| 逆止弁付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1091ページ | ||||
