品番 : EA468CS-9B
品名 : PJ 1/2" シングルレバー混合栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 192-332 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 設置サイズ(幅×奥行×高さ) | 215×252×205.5mm | パイプ取付ネジ | W26山20 |
| 材質 | 青銅 | ||
| 壁付用 | |||
| 水抜可能共用タイプ | |||
| 逆止弁付き | |||
| 泡沫金具付き(取付ネジW22山20) | |||
| 給湯制限シングルレバー混合栓 | |||
| 水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/29 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1091ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468BZ-16 : W22x20T 泡沫キャップ(雌ねじ) |
