品番 : EA468BZ-16
品名 : W22x20T 泡沫キャップ(雌ねじ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 796-180 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13用 | ねじ径 | W22山20 |
| 全高 | 17mm | 材質 | 黄銅、POM |
| 外ねじ水栓用 | |||
| 水ハネ防止と節水効果に優れています。 | |||
| パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/21 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1095ページ | ||||
