品番 : EA468BZ-75
品名 : W26x20T/200mm 水栓ノズル
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 7743-200 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W26山20 | 全長 | 200mm |
| パイプ外径 | 16mm | 使用温度 | 60℃ |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 自在水栓、混合栓の補修用 | |||
| 上向きパイプ | |||
| 先端ネジ付き(W22山20) | |||
| 別売の泡沫金具や、市販の浄水器などの取り付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/22 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BZ-75 W26x20T/200mm 水栓ノズル |
| EA468BZ-76 W26x20T/240mm 水栓ノズル |
| EA468BZ-77 W26x20T/300mm 水栓ノズル |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA468BZ-16 : W22x20T 泡沫キャップ(雌ねじ) |
