品番 : EA468BZ-72A
品名 : W26x20T/240mm 泡沫水栓ノズル
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 795-39-240 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W26山20 | 全長 | 240mm |
| パイプ外径 | 16mm | 材質 | 黄銅 |
| 自在水栓、混合栓の補修用 | |||
| 下向きパイプ | |||
| 泡沫金具(ネジ径:W22山20)付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/28 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BZ-71A W26x20T/170mm 泡沫水栓ノズル |
| EA468BZ-72A W26x20T/240mm 泡沫水栓ノズル |
| EA468BZ-73A W26x20T/300mm 泡沫水栓ノズル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468BZ-16 : W22x20T 泡沫キャップ(雌ねじ) |
