品番 : EA468BZ-52
品名 : W26x20T/400mm 泡沫フレキノズル
パイプを曲げて吐水角度自由自在!水ハネしないやわらかな水流
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 795-25-400 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W26山20 | 全長 | 400mm |
| パイプ外径 | 16mm | 使用温度範囲 | 1~60℃ |
| 材質 | ステンレス、黄銅、TPE | ||
| 自在水栓、混合栓の補修用パイプ | |||
| 泡沫金具付き(ネジ径:W22山20) | |||
| ※止水機能付き金具を先端に取付けないでください。 | |||
| ※先端取付型の浄水器は重量があるため取付けできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/25 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BZ-51 W26x20T/300mm 泡沫フレキノズル |
| EA468BZ-52 W26x20T/400mm 泡沫フレキノズル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468BZ-16 : W22x20T 泡沫キャップ(雌ねじ) |
