詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CY-16

品名 : G 1/2" シングル混合水栓(浄水器内蔵)


仕様

メーカー TOTO 型番 TKS05307J
呼 13 ねじ径 G1/2”
取付穴径 φ37±2 設置サイズ(奥行×高さ) 255×252mm
吐水切替 浄水、ミクロソフト(原水)、整流(原水) 材質 黄銅、PPS樹脂
キッチン用
フレキホース仕様
逆止弁付
浄水カートリッジ内蔵
レバー中央部まで水が出て、水と湯の境にクリック感を作ることで水と湯を使い分けできるエコシングル水栓。
0.1μmレベルの穴で水道水中の濁り(赤さび、微細な粒子、一般細菌など)のほとんどを取り除きます。
遊離残留塩素だけでなく、溶解性鉛や2ーMIB(カビ臭)、CAT(農薬)も除去できます。
一般地用
追加説明
カタログ価格

33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1077ページ

代替品

EA468CY-16A
  • 品番

    EA468CY-16A

  • コメント

    変更点:設置サイズ

ウェブカタログ画像
  • エコシングル水栓
  • 吐水切替
  • 管用平行ねじ

資料

図面
  1. PDF
部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top