品番 : EA468CY-2A
品名 : G 1/2" シングル混合水栓(寒冷地共用)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | TKS05310J |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 取付穴径 | φ25mm | 設置サイズ(幅×奥行×高さ) | 203×230×251mm |
| 吐水タイプ | ソフト(泡沫) | 材質 | 黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム |
| キッチン用 | |||
| レバー中央部まで水が出て、水と湯の境にクリック感を作ることで水と湯を使い分けできるエコシングル水栓。 | |||
| 一般地・寒冷地共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468GD-5A : M24x1.0 泡沫キャップ |
