品番 : EA468GD-5A
品名 : M24x1.0 泡沫キャップ
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THYB68-1 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M24×1.0 | 材質 | 合成ゴム |
| 内ねじ水栓用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/16 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1079ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468CY-1A : G 1/2" シングル混合水栓(寒冷地共用) |
| 本体 | EA468CY-2A : G 1/2" シングル混合水栓(寒冷地共用) |
