品番 : EA468CY-42
品名 : PJ 1/2" 2ハンドル混合水栓
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | TKJ20BAU |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 自在スパウトのねじ径 | W26山20 | 設置サイズ(幅×奥行×高さ) | 200×290×86.3mm |
| 吐水タイプ | 整流 | 材質 | 真鍮 |
| キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室用 | |||
| 一般地・寒冷地共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468GC-18 : 220mm 自在スパウト(整流キャップ付) |
| 部品 | EA468GD-11 : 断熱キャップ |
